Panasonic(パナソニック)
iD 110形LED本体直付iスタイル
仕様
天井直付型、適合ガード:FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)
2413
幅(mm)
80
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(白色)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41846596
NNLK81509
2413
80
¥
9,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300