Panasonic(パナソニック)
iD 110形LED本体反射笠付型
仕様
天井直付型、適合ガード:FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)
2413
幅(mm)
150
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(白色)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41846623
NNLK81517
¥
11,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください