Panasonic(パナソニック)
iD 110形LED本体埋込
仕様
天井埋込型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質/仕上
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41846639
NNLK81715
150
¥
18,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
41846648
NNLK81719
190
¥
18,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
41846675
NNLK82722
220
¥
19,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
41846684
NNLK82730
300
¥
19,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください