Panasonic(パナソニック)
iD 110形LED本体埋込薄型
仕様
天井埋込型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質/仕上
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
2440
埋込高(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41846693
NNLK82742
¥
22,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください