曜日別特売

iD 20形LED本体埋込

iD 20形LED本体埋込 - Panasonic(パナソニック)iD 20形LED本体埋込 - Panasonic(パナソニック)iD 20形LED本体埋込 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。内容量1個
注意
※ライトバー別売。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
埋込穴幅(mm)
埋込穴長(mm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41846736NNLK21715本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)15061749
10,000
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
41846745NNLK21719本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)19063949
10,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
41846779NNLK22722本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)22061754
10,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
41846788NNLK22730本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)30063954
11,800
4,298
4,728(税込)
欠品中
41846727NNLK21710本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)10061765
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41846727NNLK2171011286838NNLK21710JNNLK21710 iD 20形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック) 11286838iD 20形LED本体埋込Panasonic(パナソニック)1台
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする