iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)

iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01内容量1個
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41846815FSK80000
870
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41846815
2021-03-14
用途: 間接照明器具のライトバーの更新。
金融・保険業

流石に純正品だけあってコネクターもビッタリで作業効率がはかどりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする