Panasonic(パナソニック)
iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧)
仕様
現行本体と旧ライトバー接続用
材質
コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線
質量(kg)
0.01
内容量
1個
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41846824
FSK80010
¥
870
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください