Panasonic(パナソニック)
LB110形13400Lm省エネ昼白色
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
材質/仕上
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ
省エネタイプ
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
70.5
全光束(Lm)
13400
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
13400
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1個
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41847743
NNL8300HNJLE2
¥
73,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください