曜日別特売

LB110形13400Lm省エネ調光温白

LB110形13400Lm省エネ調光温白 - Panasonic(パナソニック)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)70.5全光束(Lm)13400色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12480調光方式約10~100%連続調光型演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否内容量1個
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41847759NNL8300HVJLA2
77,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする