曜日別特売

LB110形6400Lm昼光色

LB110形6400Lm昼光色 - Panasonic(パナソニック)
全光束(Lm)6400光源色昼白色色温度(K)6500仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>調光の可否材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1個
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41847865NNL8600EDJLE964006500
43,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする