Panasonic(パナソニック)
手元スイッチ
仕様
延長ケーブル:FSK80060(別売)
電圧(V)
100
ケーブル長(m)
1.3
適合器具
NNF41885、NNF41886、NNF41887、NNF41875、NNF41876、NNF41877、NNF41883C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41848258
FSK90960
¥
44,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください