曜日別特売

iD40本体埋込バイオクリーンルーム防湿

iD40本体埋込バイオクリーンルーム防湿 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型、倍強度ガラスパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用長さ(mm)1305幅(mm)267材質/仕上本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:倍強度ガラス(透明)、枠:ステンレス(クリア塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1255埋込高(mm)89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41848547NNWK42980
208,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする