Panasonic(パナソニック)
LB110形6400LmPiPit昼白色
全光束(Lm)
6400
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>
調光の可否
可
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
調光方式
PiPit調光
材質/仕上
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41849283
NNL8600ENJRZ9
6400
5000
¥
46,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください