Panasonic(パナソニック)
LED□450埋込下面開点灯部Pi調昼白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41849299
NNFK33350JRZ9
44
6550
¥
57,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
41849326
NNFK33450JRZ9
50
7960
¥
65,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください