Panasonic(パナソニック)
LEDスクエア埋込6500Pi調光昼白
消費電力(W)
41.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
6500
調光方式
PiPit調光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41849536
NNL1610ENRZ9
¥
50,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください