曜日別特売

LDL40X2非常灯富士型防水3800

LDL40X2非常灯富士型防水3800 - Panasonic(パナソニック)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.8高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)66色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)7370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41849798NWFG42001LE9
203,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする