仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)104光束(Lm)4890LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球内容量1個