曜日別特売

LEDホスピタルコンフォート 温白色

LEDホスピタルコンフォート 温白色 - Panasonic(パナソニック)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光束(Lm)4450LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41849895NNF41877LT1
95,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする