曜日別特売

LEDアーム式ベッドライト白色

LEDアーム式ベッドライト白色 - Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライト白色 - Panasonic(パナソニック)
電球の種類LED光源昼白色色温度(K)5000電圧(V)100消費電力(W)2.2エネルギー消費効率(Lm/W)52.2光束(Lm)115LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)73内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41849913NNF23105JLE10.7セード:樹脂(クールホワイト)、アーム:フレキシブルタイプ
45,100
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
41849938NNF23107JLE10.8セード:樹脂(クールホワイト)、アーム:フレキシブルタイプ、カバー:樹脂(クールホワイト)
50,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする