曜日別特売

LEDアーム式ベッドライト電球色

LEDアーム式ベッドライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライト電球色 - Panasonic(パナソニック)
電球の種類LED光源電球色色温度(K)2700電圧(V)100消費電力(W)2.2エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質/仕上
アーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41849929NNF23106JLE10.7セード:樹脂(クールホワイト)フレキシブルタイプ
45,100
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
41849947NNF23108JLE10.8セード:樹脂(クールホワイト)、アーム:フレキシブルタイプ、カバー:樹脂(クールホワイト)-
50,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする