LEDアーム式ベッドライト

LEDアーム式ベッドライト - Panasonic(パナソニック)
仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否調色の可否×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41849956NNF23160LE15000昼白色3013573
86,900
32,980
36,278(税込)
当日出荷
41849965NNF23161LE12700電球色18.68493
86,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする