Panasonic(パナソニック)
LEDタスクライト アクリルシリンダー
質量(kg)
2
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12.8
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41849983
NNFJ21310LE9
¥
79,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください