Panasonic(パナソニック)
LEDタスクライト ガラスシリンダー
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12.8
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41849999
NNFJ21311LE9
¥
94,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください