曜日別特売

LDL40X1直付型高温用

LDL40X1直付型高温用 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)
1245
幅(mm)
76
高さ(mm)
59
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
否
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41850008NNFJ41300LE9
¥78,300
¥25,980
¥28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする