曜日別特売
NNFJ41300LE9 LDL40X1直付型高温用 Panasonic(パナソニック) 41850008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDL40X1直付型高温用NNFJ41300LE9

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
41850008
品番
NNFJ41300LE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥78,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
長さ(mm)
1245
幅(mm)
76
高さ(mm)
59
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
否

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする