CSLIM本体L1200高出力

CSLIM本体L1200高出力 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1205幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)22器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41850814NNF12070LJ92700電球色117.22580
38,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
41850823NNF12071LJ93000電球色1202640
38,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
41850839NNF12072LJ93500温白色1252750
38,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
41850848NNF12073LJ94000白色125.42760
38,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
41850857NNF12074LJ95000昼白色131.82900
38,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする