Panasonic(パナソニック)
LDL40X2埋込開放シンプル
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>、ひと(熱線)センサ付、天井埋込型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
36
蛍光ランプ
LDL40×2
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.1
光束(Lm)
4830
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
埋込穴幅(mm)
埋込穴長(mm)
埋込高(mm)
質量(kg)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41851085
NNFS42700LE9
250
1251
220
1235
26
4
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
¥
53,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
41851094
NNFS42725LE9
328
1274
300
1257
93
4.9
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
¥
53,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください