曜日別特売

LDL40X1直付可動型黒板灯連調

LDL40X1直付可動型黒板灯連調 - Panasonic(パナソニック)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)143×1276×164蛍光ランプLDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)120.5光束(Lm)2410演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2410内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41851164NNF41518JLT9
58,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする