Panasonic(パナソニック)
LDL40X2直付スクールコンフォルーバ
長さ(mm)
1261
幅(mm)
238
高さ(mm)
75
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41851216
NNF42596LT9
¥
55,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください