曜日別特売

iD40形 直付施工用取付アダプタ

iD40形 直付施工用取付アダプタ - Panasonic(パナソニック)
仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。長さ(mm)810幅(mm)78材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)高さ(mm)25適合器具NNLK42591、NNLK41518内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41851733NNFK41009
5,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする