iD40形 本体直付黒板灯

iD40形 本体直付黒板灯 - Panasonic(パナソニック)
仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×810×25適合器具NNLK42591、NNLK41518内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41851749NNLK41518
27,800
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする