Panasonic(パナソニック)
iD40形 スクール本体埋込
仕様
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)
1254
埋込穴長(mm)
1235
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
材質/仕上
埋込穴幅(mm)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41851758
NNLK41727J
170
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)
150
85
¥
13,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
41851785
NNLK42727J
240
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
220
90
¥
15,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください