Panasonic(パナソニック)
iD40形 本体埋込黒板灯
仕様
天井埋込型、連結金具:FSK41999(別売)、水平天井埋込専用、連結の場合は連結金具が必要です。
長さ(mm)
1261
幅(mm)
244
材質/仕上
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41851767
NNLK41728
¥
36,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください