LED導光高出力埋込スクエア昼白色

LED導光高出力埋込スクエア昼白色 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)620幅(mm)620高さ(mm)165消費電力(W)80定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.3光源寿命40000時間光束(Lm)9310演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41853569FYY26459LA9
145,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする