LED□600システムS.A昼白色

LED□600システムS.A昼白色 - Panasonic(パナソニック)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41853596FYY26684JLT9
161,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする