曜日別特売

LED街路灯ワイド配光500形昼白色

LED街路灯ワイド配光500形昼白色 - Panasonic(パナソニック)

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。

電圧(V)100~242消費電力(W)60仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567付属品落下防止ワイヤー付適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型全高(mm)4820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)6500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41853989NNY22551LF9
380,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする