曜日別特売

LEDモールライト電源別置250形丸型

LEDモールライト電源別置250形丸型 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)100付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
注意
※販売は灯具のみです。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※ポール下部柱の内径、Φ105以上、角の場合は□93.6以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41854296NYG2022N
118,000
57,980
63,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする