Panasonic(パナソニック)
LEDモールライト専用電源100形
入力電圧(V)
AC100~242
電圧(V)
100~242
長さ(mm)
220
幅(mm)
81
質量(kg)
0.97
適合内径(Φmm)
(収納可能ポール)105
器具相当
水銀灯100形相当用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41854524
NNY28547LE9
¥
27,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
41854899
NNY28561KLE9
¥
30,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください