Panasonic(パナソニック)
LEDモールライト専用電源250形
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
入力電圧(V)
AC100~242
電圧(V)
100~242
長さ(mm)
220
幅(mm)
81
質量(kg)
0.97
適合内径(Φmm)
(収納可能ポール)105
器具相当
水銀灯250形相当用
内容量
1個
注意
※調光はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41854533
NNY28548LE9
¥
33,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください