LEDモールライト電源別置200形昼白色

LEDモールライト電源別置200形昼白色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)60仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A付属品落下防止ワイヤー付材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.3光源寿命40000時間(光束維持率75%)光束(Lm)4580耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
注意
※販売は灯具のみです。
※グローブは別売りです。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41854603NNY22324Z
135,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする