曜日別特売

LEDモールライト専用電源200形

LEDモールライト専用電源200形 - Panasonic(パナソニック)

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

入力電圧(V)AC100~242電圧(V)100~242長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105器具相当水銀灯200形相当用内容量1個
注意
※調光はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41854908NNY28562KLE9
39,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする