Panasonic(パナソニック)
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22403KLE9
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
10
光源色
電球色
種別
段調光省エネ型
材質
【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色
【反射板】白
取付方式
ネジ込み方式
構造
防雨型
センサー
FreePaお出迎え
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
グローブ種別
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)
135
演色指数(Ra)
84
配光タイプ
全周配光
器具相当
パルックボール25形器具相当
内容量
1個
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41856353
NNY22403KLE9
¥
65,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください