曜日別特売

100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9

100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】黒取付方式ネジ込み方式構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当内容量1個
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41856369NNY22407KLE9
65,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする