Panasonic(パナソニック)
LEDSP 水銀灯400形相当ワイド配光
消費電力(W)
98.3
光源色
昼白色
保護等級
灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.8
光束(Lm)
10700
演色指数(Ra)
85
パネル
ポリカーボネート(透明つや消し)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
質量(kg)
構造
耐風速(m/s)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41857945
NNY24939LF9
AC100~242
7.3
防まつ型(灯具本体部)、防雨型(結線ボックス)
60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
ワイド配光
¥
363,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
41857918
NNY24934LE9
100~242
5.7
防噴流型・耐塵型
60仕様
ワイド
¥
141,000
取扱い終了
返品不可
41857927
NNY24935LE9
AC100~242
5.7
防噴流型・耐塵型
60仕様
ワイド
¥
141,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください