曜日別特売

SB150形30K拡散Ra85

SB150形30K拡散Ra85 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)100.7光束(Lm)1390LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散内容量1個
注意
※ダウンライト本体別売(口金GH76p)
※調光はできません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41859564NNU140163KLE9
20,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする