Panasonic(パナソニック)
DL40形Φ75広角2700K
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
75
質量(kg)
0.4
タイプ
プレーン(一般タイプ)
取付方式
埋込型
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
54(施工時80mm以上必要)
配光タイプ
広角タイプ
内容量
1個
注意
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
材質(反射板)
枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41860824
NNN71034BLE1
黒
68.8
310
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
13,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
41860833
NNN71034WLE1
白
95.5
430
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください