曜日別特売

DL40形Φ75拡散2700K

DL40形Φ75拡散2700K - Panasonic(パナソニック)DL40形Φ75拡散2700K - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色電球色埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ拡散タイプ内容量1個
注意
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
材質(反射板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41860876NNN71044BLE167.7305アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
13,700
4,898
5,388(税込)
92日以内出荷
返品不可
41860885NNN71044WLE193.3420アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
13,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする