DL40形Φ100中角3500K

DL40形Φ100中角3500K - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色温白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)107.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)485直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ中角タイプ内容量1個
注意
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41860903NNN71102LE1
13,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする