Panasonic(パナソニック)
DL40形Φ100拡散3500K
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
光源色
温白色
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.3
タイプ
プレーン(一般タイプ)
取付方式
埋込型
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.5
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.1(100V時)
光束(Lm)
475
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
枠
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
79
配光タイプ
拡散タイプ
内容量
1個
注意
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41860937
NNN71112LE1
¥
13,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください