曜日別特売

LEDソケッタブルDL 深型

LEDソケッタブルDL 深型 - Panasonic(パナソニック)LEDソケッタブルDL 深型 - Panasonic(パナソニック)

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100~242質量(kg)0.8遮光度30度直下近接限度(cm)10内容量1個
注意
※LEDソケッタブル別売
※断熱施工仕様ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41864464NNN71502125124
15,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
41864489NNN71504150131
15,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする